フット コントローラーのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
322件の「フット コントローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミシン フットコントローラー」、「フットスイッチ」、「フットコントローラー ジャノメ」などの商品も取り扱っております。


コントローラー YDKランキング3位
YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。 差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。
適合(モーター)YM-61・YM-61R質量(g)340規格適用電動機出力60W・100V
1個
4,898税込5,388
当日出荷

フットコントローラー リューター(日本精密機械工作)ランキング4位
リューター(日本精密機械工作)フットコントローラー
オールマイティリューターAM3用フットコントローラー。
適合機種AM3質量(g)220コード長さ(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×65
1個
7,998税込8,798
4日以内出荷


足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。
セット内容スピードコントロール・フットペダルGRF60寸法(mm)110×170×60質量(g)530コード長さ(m)1.8
1個
8,998税込9,898
5日以内出荷

1個
2,298税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

用途ハンディーセルファー用別売フットスイッチ適合機種E25-0615、E55-0619A
1セット
38,980税込42,878
3日以内出荷

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
1台
2,498税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


仕様RS Proフットポテンショメータ、RS Proの照明業界向けフットポテンショメータは、お手頃価格でオペレータの疲労を軽減するほか、さまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。平均寿命1000000回が期待できるため、このフットポテンショメータは、繰り返し使用する必要がある環境での使用に最適です。このポテンショメータは、ペダルの位置に比例する可変電圧を出力します。特長と利点:ソリッドステート光センサを利用して寿命を伸ばし、メンテナンスのコストを削減 ペダルの位置に比例する可変電圧出力を用いたポテンショメータ機能スイッチ(環境)軽薄短小産業用、モメンタリフットスイッチ動作特性モーメンタリ材質(ケース)熱可塑性物保護等級IPX2RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(mA)10@12Vacコンタクト定格電圧(V)AC12
1個
17,980税込19,778
翌々日出荷

足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300出力(W)60最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)電流(A)1.25電圧(V)100(50/60Hz)回転方向反時計回り定格入力(W)120
1台
11,980税込13,178
当日出荷

産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
1台
8,890税込9,779
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
1台
4,990税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
1個
16,980税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ミシン専用フットコントローラーです。ジャガー製ミシン互換性がございます。ご購入の際は必ずお持ちのミシンの型式との互換性をお確かめください。
1個
3,998税込4,398
4日以内出荷

産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250動作特性モーメンタリ材質アルミ合金ダイカスト連数1連絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
8,398税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)920出力(W)60最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)電流(A)1.25電圧(V)100(50/60Hz)回転方向反時計回り(※プーリー側から見て)定格入力(W)120
1台
9,798税込10,778
当日出荷

YDKモーターとコントローラーをつなぐ部品です。 家庭用ミシンやロックミシンに取り付けてある機種もございます。 このターミナルボックスはモーター記号YM-40 YM-43 YM-61 YM-61R に使われております。
1個
749税込824
当日出荷